CLIO クリオ デューイブラーティント

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 04 サイレントワイン 注文コード15438458 品番-
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

水を含んだようにブラーリングし、唇を優しく包み込むデューイ ブラー ティント。
明るさを抑えた感性カラー:自分の唇のように落ち着いたカラーで、血色溢れるリップを長時間維持
唇の上に薄く密着する水ティント:みずみずしいテクスチャーが染まったように薄くピタッと密着
しっとりなのになめらかにブラー:下地を塗らなくても、すっぴん唇に塗って綺麗にブラーリングしたように色づく

用途適量を出して唇に塗布します。 仕様ベージュをいっぱい入れたクールなワインカラー(ブルベ向け) 04 サイレントワイン シリーズクリオ
注意
※傷、はれもの、湿疹等、異常のある部位への使用は避けてください。
※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。
※使用中または使用後、直射日光にあたって、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常が現れた場合は使用を中止し、皮膚専門医等へご相談ください。
※そのままご使用を続けますと症状を悪化させることがあります。
※目に入った場合は、水かぬるま湯ですぐに洗い流し、異物感が残る場合は専門医にご相談ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スキンケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする