REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
REX(レッキス工業)の 作業台(作業用踏台)
トップサイドクリッパー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15441940
品番
RXC07-08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
体を乗り出さないと届かないエンジンの奥側の整備などに使用できます。 高さ5段階調節
最大使用荷重(kg)
181
用途
車のエンジンの奥側の整備、天井のワックスがけに
付属品
キャスター固定×2ケ、自在キャスター×2ケ
段数
5
耐荷重(kg)
181
本体寸法(mm)
1370×830×1190〜1750
高さ調整範囲(mm)
1190〜1750(5段階調節)
マット寸法(mm)
440×470