ケアライズプレミアムウルトラソニックアイロン(充電式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15442055 品番USI-01(NB)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

普段お使いのトリートメントを髪に湿布後、このアイロンで髪をプレスするだけ。
髪の内部まで薬剤が浸透し、いつもとは違う効果を体感。
理想的な髪のまとまり感と、しっとり、なめらかな髪に仕上がります。
フル充電から約350回使用出来るので換算すると約3年間使用可。

付属品充電スタンド、充電ケーブル、USB-ACアダプター ネイビーブルー 質量(g)296 電源充電式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×40×35 使用電池リチウムイオン電池 充電時間(時間)約3 (フル充電後約1時間稼働) 入力電源DC5V1A / USB-ACアダプター使用時:入力AC100-240V 50-60Hz 出力DC5V 1A RoHS指令(10物質対応)対応 防水IPX6準拠

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする