時計付大画面タイマー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15442229 品番 T-612BE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

SIAA抗菌仕様で衛生的
3パターンの鳴動時間が選べる(2秒・15秒・60秒)
大きい数字ではっきり表示
便利な時計機能付
便利なリピート機能付
取り付け便利な強力マグネット付
立てて置けるスタンド付

材質ABS樹脂 ベージュ 電源リチウムボタン電池 CR2032×1個 表示方式液晶デジタル4桁 機能ストラップ穴:あり、お知らせ方法:アラーム 保証期間1年間 最大設定時間199分50秒 アラーム警鳴時間(秒)2/15/60 マグネットネオジウム磁石 リピート機能あり 計測時間(カウントアップ)最大180分00秒

商品説明動画

dretec(ドリテック)時計付大画面タイマー T-612

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-27
用途:
乾燥温度の管理

3桁目があって、管理しやすい。
色がバリエーションあれば嬉しい。

対象商品:
15442238
2024-06-20
用途:
時計として使用
国立がん研究センター東病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

作業時に時計として使用している。
腕時計だと、作業時にキズを付けてしまうため、ポケットに収めて時間を確認している。
思ったよりも少し大きいが何とかなっている。
コスパもとても良い。

対象商品:
15442238
2023-05-16
用途:
検査時間の測定に使ってます。
教育・研究機関

薄型でボタンが押しやすいです。
アラームが鳴る時間を2秒・15秒・60秒と3種類から選べて、右上の表示で確認できます。
これは便利です。

 時計として、普通は使ってます。
大画面で見やすいです。

 ただ、電池の交換にねじが必要です。
小さいプラスドライバーで電池カバーを開けるようになってます。
また、裏のマグネットがちょっと小さいかなあ・・と思います。
(でも今のところ、支障はありません。)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする