大画面タイマー「シャボン」

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15442256 品番 T-614PK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

大きな数字で時間をはっきり表示
「分」「秒」ボタンでかんたんセット
もとのセット時間にもどるリピート機能
立てかけスタンド付
壁掛けフック付
取り付け便利な強力マグネット付

材質ABS樹脂 ピンク 電源単4形乾電池 表示方式液晶デジタル4桁 機能ストラップ穴:あり、お知らせ方法:アラーム 保証期間1年間 最大設定時間99分50秒 アラーム警鳴時間(秒)約60 マグネットネオジウム磁石 リピート機能あり 計測時間(カウントアップ)最大99分59秒

商品説明動画

dretec(ドリテック)大画面タイマー シャボン T-614
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-08
用途:
プレゼンのタイムキープに
教育・研究機関

ごくごくシンプルで使いやすい。モニター用の電池が内蔵されているのも非常に良い。

2025-12-12
用途:
乾燥時間測定など
製造業

大画面で見やすく操作も直感的。音量も十分でキッチンでも作業場でも使いやすい。シンプルなデザインで清潔感があり、日常使いにとても便利なタイマー。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする