大画面タイマー「シャボン6」

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15442274 品番 T-615PK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

キッチンクロックとしても使える時計機能付
見やすい大画面表示(63×35mm)
簡単に時間をセットできる6キータイマー
立てかけスタンド付
壁掛けフック付
取り付け便利なマグネット付

材質ABS樹脂 ピンク 電源単4形乾電池 表示方式液晶デジタル4桁 機能お知らせ方法:アラーム 表示形式デジタル 保証期間1年間 フックあり(壁掛け用) 最大設定時間99分50秒 設置方法壁掛け/スタンド/マグネット アラーム警鳴時間(秒)約60 マグネットネオジウム磁石 リピート機能あり 計測時間(カウントアップ)最大99分59秒

商品説明動画

dretec(ドリテック)大画面タイマー シャボン6 T-615
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-26
用途:
厨房内で
飲食業

文字も見やすく 操作も簡単 10分の部分のボタンも便利です!

対象商品:
15442265
2023-08-05
用途:
休憩時間の管理に。

タイマー時間の設定がやりやすい。
10分、1分、10秒単位でセットできるのが良い。

対象商品:
15442265
2024-01-25
用途:
調理
製造業

タニタのでか見えタイマーと比べて磁石が弱く感じたので壁に付ける場合少し不安定。台の上に置いて使うなら問題ないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする