ドリテック
ドリテックの その他測定用品
ドリテックの タイマー・ストップウォッチ・時計
ドリテックの タイマー
デジタルタイマー「スリムキューブ」
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15442299
品番
T-617WT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
時間をすばやくセットできる10キータイプ
音量を「大」「小」「無」から選べる
時計機能付
オートパワーオフの省エネ設計
予告アラーム機能付
リピート機能付
ネックストラップ付
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
電源
リチウム電池CR2025
表示方式
液晶デジタル4桁
機能
お知らせ方法:アラーム
保証期間
1年間
フック
あり(壁掛け用)
最大設定時間
99分99秒
アラーム警鳴時間(秒)
約60
マグネット
ネオジウム磁石
リピート機能
あり
計測時間
(カウントアップ)最大99分59秒