ドリテック
ドリテックの その他測定用品
ドリテックの タイマー・ストップウォッチ・時計
ドリテックの タイマー
ダブルタイマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15442308
品番
T-618SV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
1台で2つの時間をはかれるタイマー
濡れた手でも使いやすい防滴タイプ
最大199分50秒まで長時間セット
大画面LCD(58×30mm)
材質
ABS樹脂
色
シルバー
電源
リチウム電池CR2025
表示方式
液晶デジタル4桁
機能
ストラップ穴:あり、お知らせ方法:アラーム
保証期間
1年間
最大設定時間
199分50秒
アラーム警鳴時間(秒)
約15
リピート機能
あり
計測時間
(カウントアップ)最大180分00秒