ドリテック
ドリテックの その他測定用品
ドリテックの タイマー・ストップウォッチ・時計
ドリテックの タイマー
ユニバーサルタイマー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15442317
品番
T-619WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ユニバーサルデザインのタイマー
反転液晶とバックライト付きで表示が見やすい
判別しやすいスタートボタンとリセットボタン
突起付きで分かりやすい「5」ボタン
材質
本体:ABS樹脂、ボタン:シリコーン
色
ホワイト
電源
単4形乾電池
表示方式
液晶デジタル4桁
機能
フック穴/スタンド:あり、お知らせ方法:アラーム/バイブ/ランプ
保証期間
1年間
最大設定時間
99時間99秒
アラーム警鳴時間(秒)
約30
マグネット
ネオジウム磁石
リピート機能
あり
計測時間
(カウントアップ)最大99時間99秒
商品説明動画
dretec(ドリテック ) ユニバーサルタイマーの使い方
参考になった