デジタル温湿度計「モスフィ」

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15442378 品番O-401WT
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

熱中症・インフルエンザの危険度目安をバーで表示
温度/湿度の最高/最低自動メモリー
遠くからでも確認できる大画面表示(約W75×H63mm)
磁石での設置に、ずれ落ちにくいすべり止め付
掛けても置いても、フック穴・スタンド付

材質ABS樹脂 ホワイト 電源単4形アルカリ乾電池 温度精度0.0〜40.0℃:±1.0℃、その他の範囲:±2.0℃ 温度センサーバンドギャップ式温度センサ 湿度センサー静電容量式湿度センサ 保証期間1年 設置方法磁石、フック、スタンド 湿度精度50〜80%:±5%、その他の範囲:±10% 温湿度表示温度:-9.9℃〜50.0℃、湿度:10〜99% 画面寸法(mm)75×63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15442378
2023-03-20
用途:
事務所の温度、湿度の管理
福昌工業株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

お値段お手頃、軽くて、持ち運びにも便利ですし、インフルエンザ警報もうれしい機能です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする