ドリテック
ドリテックの 環境測定(自然環境/安全環境)
ドリテックの 温度計・温湿度計
ドリテックの 温湿度計・熱中対策温湿度計
デジタル温湿度計「クラル」
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15442396
品番
O-414WT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
温度と湿度だけを表示するシンプルな温湿度計
置き場所に困らないコンパクトサイズ
温度/湿度の最高/最低を自動メモリー
便利な壁掛けフック穴&スタンド付き
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
電源
単4形アルカリ乾電池
温度センサー
バンドギャップ式温度センサ
湿度センサー
静電容量式湿度センサ
液晶サイズ
65×65mm
メモリー
最高/最低
スタンド
あり
保証期間
1年
測定間隔
約10秒間
温湿度表示
温度:-9.9℃〜50.0℃、湿度:10〜99%