ドリテック
ドリテックの 環境測定(自然環境/安全環境)
ドリテックの 温度計・温湿度計
ドリテックの 温湿度計・熱中対策温湿度計
デジタル温湿度計「コロネ」
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15442405
品番
O-415WT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
温度と湿度だけを表示するシンプルな温湿度計
小部屋でも邪魔にならないコンパクトサイズ
持ち運びに便利なストラップ穴付き(ストラップ別売) ・便利な壁掛けフック穴&スタンド付
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
電源
単4形アルカリ乾電池
温度センサー
サーミスタ
湿度センサー
抵抗式湿度センサ
液晶サイズ
39×39mm
スタンド
あり
保証期間
1年
測定間隔
約10秒間
温湿度表示
温度:-9.9℃〜50.0℃、湿度:10〜99%