O-421WT デジタル温湿度計 ドリテック 15442439

O-421WT デジタル温湿度計 ドリテック 15442439
O-421WT デジタル温湿度計 ドリテック 15442439
O-421WT デジタル温湿度計 ドリテック 15442439
O-421WT デジタル温湿度計 ドリテック 15442439

デジタル温湿度計

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード15442439品番O-421WT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

置き場所に困らないコンパクトサイズ
熱中症・インフルエンザの危険度をかわいい表情でお知らせ
便利な壁掛けフック穴&スタンド付

材質ABS樹脂ホワイト電源単4形乾電池液晶サイズ63×6mmスタンドあり保証期間1年温湿度表示温度:-10℃~50℃、湿度:10~99%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-15
用途: 毎日の天気、気温の記録に使用
みづほ工作所

柱掛け寒暖計は、赤い液体の退色により 数値の確認が難しいのに引き換えデジタルであれば数字を読むのに安易で しかも湿度、気候状況など表示され満足して居る。また、注文から商品の素早い発送も大変 有り難い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする