ドリテック
ドリテックの その他測定用品
ドリテックの タイマー・ストップウォッチ・時計
ドリテックの ストップウォッチ
ストップウォッチ「スピールS」
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15442466
品番
SW-121WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
見やすい大画面表示
ラップ/スプリット計測機能
100メモリー機能
タイマー機能付(カウントダウン)
便利な時計機能付(時刻・日付・アラーム)
操作音ON/OFF切り替え機能
便利なネックストラップ付
材質
本体:ABS樹脂、ストラップ:ナイロン
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
0〜40
電源
リチウム電池CR2032
保証期間
1年
最大カウント数
9999回
最大計時
9時間59分59秒
最小計時
1/100秒
アラーム警鳴時間(秒)
約30
アズワン品番
64-9097-80
メモリー数
最大記録:100メモリー
電池寿命(年)
約1