曜日別特売
ST12964 消臭力 トイレ用 携帯タイプ フレアフルールの香り エステー 15442509

ST12964 消臭力 トイレ用 携帯タイプ フレアフルールの香り エステー 15442509
ST12964 消臭力 トイレ用 携帯タイプ フレアフルールの香り エステー 15442509

消臭力 トイレ用 携帯タイプ フレアフルールの香り

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(9mL)注文コード15442509品番ST12964
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

清潔感のある香りで、トイレのいやなニオイや気になるニオイをしっかり消臭します。
音のしにくいミストタイプのスプレーです。
携帯に便利なポーチインサイズの消臭剤です。
空間と便器内のどちらにも使用できます。
約80回使用できます。(1回3プッシュの場合)

用途
トイレの消臭に。
成分香料、溶剤、界面活性剤(非イオン)トラスコ品番377-5802質量(g)24シリーズ消臭力香りフレアフルール使用場所トイレ危険物の類別非危険物使用可能回数約80回(1回3プッシュの場合)商品タイプ携帯用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-11
用途: トイレに設置

香りがしっかり感じるので、使用後気にすることなく退出できます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする