グリーンライフ
グリーンライフの イベント・ノベルティ・行楽用品
グリーンライフの アウトドア・行楽用品
グリーンライフの バーベキューコンロ/グリル
バーベキューコンロ鉄板無し
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15442606
品番
CBD-450TN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
網はスライド式ですので炭の足し増しを簡単に行うことができ、食材の焼き過ぎ防止にも便利です。火床の凹凸により燃焼効率が良く、ロストルがないので片付けが簡単です。
用途
スタイリッシュなV型デザインで少ない炭でも効率よく燃焼します。
材質
本体:亜鉛メッキ鋼板、脚:スチールパイプ
色
サーキットダークグリーンメタリック
使用の目安
4〜5人
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
約57.5×33.5×47(取っ手、脚含む)
寸法(幅W×奥行D)(cm)
上部:43×30.1、フルサイズ網:約41.5×29.5