グリーンライフ
グリーンライフの イベント・ノベルティ・行楽用品
グリーンライフの アウトドア・行楽用品
グリーンライフの バーベキューコンロ/グリル
バーベキューコンロ鉄板無し
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15442615
品番
CBD-650TN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
網はスライド式ですので炭の足し増しを簡単に行うことができ、食材の焼き過ぎ防止にも便利です。火床の凹凸により燃焼効率が良く、ロストルがないので片付けが簡単です。
用途
スタイリッシュなV型デザインで少ない炭でも効率よく燃焼します。
材質
本体:亜鉛メッキ鋼板、脚:スチールパイプ
色
サーキットダークグリーンメタリック
使用の目安
5〜7人
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
約79×44×65(取っ手・脚含む)
寸法(幅W×奥行D)(cm)
上部:63×30.1、ハーフ網:約31×29.5