VQ5450RY-5HE1-04【ワケあり】 V Series(VQ5450RY) SMC 15443419

V Series(VQ5450RY)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(5) DC24 タイプ(5) プラグリードサブプレート ファンクション(RY) 低ワットタイプ(0.4W) + 外部パイロット 注文コード15443419 品番VQ5450RY-5HE1-04【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥19,950 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別) アウトレット
¥17,900639
この商品はコイル電圧・タイプ・ファンクションなど4種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) ねじの種類(-) Rc リード線(m)(H) 1.5 ランプ・サージ電圧保護回路(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付 コイル電圧(V)(5) DC24 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ タイプ(5) プラグリードサブプレート 保護構造(-) 防塵 シール方式(0) メタルシール 配管(-) 横配管 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形) ファンクション(RY) 低ワットタイプ(0.4W) + 外部パイロット CE-対応品(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする