※使用例

快適PUグローブ 高機能

(7件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 15443979 品番 #MT-001
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

特許製法で作られた日本製パーミア生地を使用しており、表地は無数に出来た連通孔があり通気性と透湿性を兼ね備え、裏地は少しザラっとした感触でインナーグリップ力があります。消臭機能付きで快適な着け心地です。親指部は一部タオル地仕様しており汗をすばやくぬぐえます。甲にフィットギャザーを追加し、手首部にはマジックタイプでフィット感を高めております。手首部にナイロンタブが付いており、洗濯時や装着時に便利です。

用途一般作業用として 材質(手甲)ポリエステル80%、綿20%(手の平)ポリウレタン57%、ナイロン43% ブラック サイズS 質量(g)80 入数(双)1 機能通気性、グリップ力、消臭 全長(cm)21 中指長(cm)7.7 手のひらまわり(cm)19.4 手の平幅(cm)7.5
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※回転体を伴う作業には、巻き込まれるおそれがありますのでご使用しないでください。
※火のそばや60℃以上の熱いものに触れる作業にはご使用しないでください。
※油や水がつくと滑りやすくなりますので、作業には十分ご注意ください。
※薬品(酸・アルカリ)、油類(灯油・機械油など)、溶剤(ガソリン・ベンジンなど)によっては浸透しますので、このような用途には使用しないでください。
※耐電圧性または電気に対し、絶縁性はありませんのでご注意ください。
※刃物や、とがった物で傷つけますと、破れの原因になりますので、ご注意ください。
※摩擦、洗濯、水漏れにより、色落ちや他のものへ色移りする場合がありますので、ご注意ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-18
用途:
屋内配線等
建設業・工事業

本体部はエムテックと全く変わらず大満足です。
手首の締め付け部の取付が縫製が甘いのかほつれました。(個体差?)

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2025-07-04
用途:
原付乗車時やタイヤ積込等の作業時
ニコニコオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

暑い季節だけど涼しい、バイクの使用にも耐えれる上に洗えるのも良いです。作業用には少し大きめサイズを、サマーシーズンのバイク用には標準サイズと分けて使うと便利に感じます。

1人が参考にしています
2025-02-25
用途:
荷運び時などに

気になる匂いも無く、今の所破れたりもせず使用できています。品質には全体的に満足していますが、他メーカーの同サイズより少しきつい印象を受けます。これから購入される方は僅かに大きめのサイズを選択すると丁度良いと思います。

2025-09-29
用途:
作業場所巡視時
電気・ガス・熱供給・水道業

現在使用中のものと遜色なく問題なく使用できています

対象商品:
15443997
2024-08-21
用途:
スポーツ
TES 様

仕事で出会ったのですが現在はあるスポーツで使用しています。
付け心地が良く滑らないし手袋の中が汗だくにならない通気性が有ります。
元のロゴ付の物より若干安いのでお得感もあります。

1人が参考にしています
対象商品:
15443997
2024-11-05
用途:
自動車整備、鉄鋼
製造業

質感がとても良いですね、作業しやすいです
もう少しリーズナブルなら言う事無いが、、

2024-04-04
用途:
果樹剪定等
農・林・水産業

柔らかく手に馴染むのが好きで某製品を10年使ってきました。しかし少し高額なせいかホームセンターで販売されなくなってモノタロウで購入してました。ロゴなしで全く同じもの(たぶん)が購入できるのはありがたいです。サイズは通常はLサイズが多いのですが、これはLLがちょうどです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする