ペインティングクリップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本組) 注文コード15444085 品番11011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

模型製作の塗装用やメモスタンドに最適
材質:鉄。サイズ:全長:180mm、軸:3mm。セット内容:本体×10本組

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 材質 軸径(Φmm)3 全長(mm)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする