充電式スモールライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15444329 品番DNJRSL-700LM
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

カラビナ付きでバッグなどに取り付けて持ち運びが可能。
稼働スタンド部にマグネット付き。
ボトルオープナー付き。
点灯モードを切り替えて作業環境に適した光源・光量を選択可能。
カメラ用三脚(M6)に取り付け可能

付属品USB Type-C充電ケーブル 仕様充電池:リチウムイオン電池、電池容量:400mAH、充電方式:USB Type-C、充電時間:1〜2時間、点灯モード:LED High(700LM) - LED Low(170LM) - COB High(700LM) - COB Low(170LM)、連続点灯時間:最大1.2時間 材質ポリカーボネート、ABS、アルミニウム 幅(mm)47 高さ(mm)67 奥行(mm)24.5 LED種類:LED、COB
注意
※光源を直視しないでください。
※落としたり、衝撃を与えたりしないで下さい。故障の原因になります。
※火気に注意して使用・保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする