カラビナ ツイストロック 耐荷重400kg

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15444390 品番 DNJCORN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥880
販売価格(税別)
800

モノの吊り下げ用に。
別売のDEEN.Jの「タイダウンベルト自動巻式 片側フック」のフックが付いてない先端に取り付けて使用する事も可能です。
フック(カラビナ)が付いていない状態で狭い所に通してから、カラビナを取り付けるなど作業性がアップします。

長さ(mm)83 幅(mm)50 厚さ(mm)8 オレンジ 質量(g)34 耐荷重(kg)400 開口幅(mm)23.5
注意
※本製品をご使用になる前には必ず点検をおこない、破損や、稼働部の動きが悪い等の症状がある場合はご使用をお控え頂き、販売店にお問合わせください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15444374
2025-02-05
用途:
犬のリードとウエストベルトを繋ぐ為
kanakhi 様 (製造業)

今まで使用していた他社の物より、ロックの解除がとてもスムーズで引っ掛かりがないので、とても使いやすいです。大きさもちょうど良いサイズ感です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする