曜日別特売
F2137-4P フジコン ショートピース フジコン 15445284

フジコン ショートピース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード15445284品番F2137-4P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
材質黄銅ピッチ(mm)10先端形状フォーク型定格(A)30連結数4RoHS指令(10物質対応)対応連結方法側面式
関連資料:(0.22MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする