高温スチーム洗浄 スチームクリーナー お手軽セット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15445808 品番VS-YQ3870
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

いつものお掃除では落とすことのできなかったガンコな汚れを高温のスチームで落とすクリーナー。女性でも使いやすいコンパクトサイズ。
本体の他にストレートノズル、床用ノズル、床用ノズルカバー、窓用クリーナー、ポイントブラシ、アングルブラシ、じょうご、計量カップなどが一式揃ったお得なセットで、届いてすぐにスチームクリーナーでラクラクお掃除できます。

用途スチームの力で汚れを落とすスチームジェットクリーナー。キッチン、バス、トイレから窓のサッシやカーテン、じゅうたんなど付属のブラシやノズルを使い分けてご利用ください。 セット内容本体、ストレートノズル、床用ノズル、床用ノズルカバー、窓用クリーナー、ポイントブラシ、アングルブラシ、じょうご、計量カップ、取扱説明書(保証書) 質量(kg)1.3 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×240×225 加熱方式ボイラー式 連続使用時間(分)8〜10 温度ヒューズ約169℃ 注水量(mL)350
注意
※高温のスチームが出るのでやけどに気を付けてください。
※高温で洗浄できないもの、箇所には使用しないでください。
※お湯が噴き出す可能性があるので水を追加で注入する際には内部が十分冷えたのを確認してください。
※本体ノズルは稼働するようになっています。初めて箱から出すときに上下左右を向いている場合がございますが、まっすぐ向くように動かしてからノズルをセットしてください。
※本製品仕様・外観は、品質改善・向上の為、予告なく変更する場合がございます。
※本体以外の付属品は、 消耗品となります。 消耗品の紛失・交換の場合は、メーカーのサポートセンターへお問い合わせください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15445808
2023-11-26
用途:
清掃
運輸・通信業

連続して使うと手元が熱くなるが、それ以外は安心して使えます。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする