※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の カラーコーン・区画用品
サンコー(三甲)の バリケード
サンコー(三甲)の 単管バリケード
カラー単管バー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
黄
種別
カラー単管バー 黄 2.5m
注文コード
15445826
品番
8Y204400YE
参考基準価格(税別)
¥4,940
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
色・種別
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ABS製の軽量なバーです。
用途
バリケード用単管 Φ48.6mm
種別
カラー単管バー 黄 2.5m
材質
ABS
色
黄
長さ(m)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅配送不可になります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量25以上のご注文
無料
全国
数量25以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量25以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量25以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません