モノタロウの トラック保安・安全用品
モノタロウの アウトリガーベース
アウトリガーベース ゴム製 ナイロン繊維入り(4トンユニック車)
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
15445914
品番
-
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
ゴム製のため廃プラ製に比べ割れにくい!
ナイロン繊維入りで丈夫!
アスファルトにも傷がつきにくいです。
用途
接地面の保護用として
材質
ナイロン繊維入りゴム(SBR)
質量(kg)
3.2
色
黒
適合車
4トンユニック
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
350×400×18
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※でこぼこのない、平らで、安定した場所で均等に圧力がかかるように使用してください。
※使用時は平らな木材・鉄板を地面に置いたうえで設置・使用をして下さい。
※軟弱地でのご利用は、本体が割れる原因となります。
※高所作業車等負荷などの大きく掛る場合の使用は出来ません。
※ゴムの表面に白い粉や油分が発生する場合があります。
ブルーム・ブリード現象と呼ばれ、使用上の問題は無く、不良ではございません。
気になる場合は、乾いた布などで表面を拭き上げてください。
もっと見る