天然ゴム極うす手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10枚) 注文コード15446194 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

ぴったりフィットの極うす手です、粉なし特殊加工で着脱も容易です。
便利な左右両用タイプです。
塩化ビニール製に比べ強度に優れています。
食品衛生法 食品・添加物等の規格基準(厚生労働省告示370号)に適合しています。

材質天然ゴム ナチュラル サイズM 入数(枚)10 規格食品衛生法適合 機能薄手・フィット感 全長(cm)23 中指長(cm)7.2 手のひらまわり(cm)18.2 粉有無粉無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする