コロンブス(COLUMBUS)
コロンブス(COLUMBUS)の 靴関連用品
コロンブス(COLUMBUS)の インソール
コロンブス(COLUMBUS)の 消臭・通気性インソール
吸水速乾サラサラインソール
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15446246
品番
-
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
吸水・速乾・通気の3つの機能で、足裏はいつもさらさらです。 足裏の汗を素早く乾かす吸水速乾素材を使用し接触面積を少なくするハニカム構造により速乾性がアップしました。
厚さ(mm)
約4(インソール)※体重のかかっていない状態での数値
色
グレー
サイズ
フリー
サイズ(cm)
21〜28
性別
男女兼用