晴香堂(旧:オカモト産業)
晴香堂(旧:オカモト産業)の 消臭・芳香剤
晴香堂(旧:オカモト産業)の 消臭・芳香スティック/キャンドル
アロマストナチュラルリキッド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(210mL)
注文コード
15446289
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
インテリアに馴染むシンプルなデザイン。清潔で優しい香りが広がるナチュラルアロマリキッド。心地いいムスクが調和した甘く上品な香り。
香り
ホワイトムスク
使用場所
室内
危険物の類別
非危険物
商品タイプ
本体