付属品ボリューム付イヤホン
寸法(mm)W62×H50×D18
測定範囲歩行距離(km):1〜99,999
質量(g)33(電池含む)
電源ラジオ用:CR2032×1、お散歩計用:LR1130×1※モニター用電池が付属
表示歩数(歩):1〜99,999、燃焼カロリー表示(kcal):0〜9999.9
設定範囲歩幅設定範囲(cm):25〜203、体重設定範囲(kg):23〜136
受信周波数FMラジオ(MHz):76〜90
出力端子イヤホン:3.5mmステレオミニプラグ※イヤホンは本製品に付属の専用イヤホン以外は使用できません
RoHS指令(10物質対応)対応