超高輝度電気ウキ CS(カラーセレクト)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合オモリ:3号 注文コード15446614 品番FF-CS3
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は適合など2種類から選べます 他の種類を見る

業界初!スマートな電気ウキ登場。 瞬時にカラーチェンジ可能。
これは便利:キャップを回せば素早く色が変わる業界初の電気ウキ登場! よく飛ぶ:単4電池仕様で飛距離抜群遠投型電気ウキの決定版! よく見える:超高輝度LED3色を搭載し、状況に応じてカラーチェンジ!

適合オモリ:3号 赤・白・緑 本体質量(g)45(電池含) 電池寿命(時間)約10 使用電池単4形乾電池×1個(別売) 最大径×高さH(Φmm×mm)40×106 対象主な対象魚:タチウオ、セイゴ、イカ、アジ 発光体超高輝度LED3色カラーセレクト
注意
※電池は付属しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする