冨士灯器
冨士灯器の 漁網/漁具
冨士灯器の 浮子/フロート
超高輝度電気ウキ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
オモリ:大大
注文コード
15446657
品番
FF-4
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
超高輝度電気ウキの決定版
実績のある小型電気ウキの決定版、FF-1〜5シリーズ。
適合
オモリ:大大
本体質量(g)
5.42(電池含)
電池寿命(時間)
約15
使用電池
リチウム電池
最大径×高さH(Φmm×mm)
20×107
対象
主な対象魚:アジ、サバ、クロダイ(チヌ)、メバル、メジナ(グレ)、etc
適合バッテリー
FB-03またはBR435(別売)
発光体
高輝度LED(3m/m)
注意
※電池は付属しておりません