超高輝度電気ウキ 緑

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合オモリ:中 注文コード15446684 品番FF-2LG
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品は適合など5種類から選べます 他の種類を見る

超高輝度電気ウキの決定版
実績のある小型電気ウキの決定版、FF-1〜5LGシリーズ。

適合オモリ:中 本体質量(g)4.08(電池含) 電池寿命(時間)約15 使用電池リチウム電池 最大径×高さH(Φmm×mm)14×104 対象主な対象魚:アジ、サバ、クロダイ(チヌ)、メバル、メジナ(グレ)、etc 適合バッテリーFB-03またはBR435(別売) 発光体高輝度LED(3m/m)
注意
※電池は付属しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする