曜日別特売
FF-A3LG 超高輝度電気ウキ 緑 冨士灯器 15446754

超高輝度電気ウキ 緑

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個適合オモリ:3号注文コード15446754品番FF-A3LG
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

【高輝度・遠投電気ウキの決定版】
タチウオ釣りなど遠投を必要とするウキ釣りに威力を発揮する、標準タイプ(A2LG,A3LG)。超高輝度のダイオードを配した発行幅の広いトップは、より明るく、より見やすくなっています。遠くのポイントでもタチウオのアタリも取りやすく、ウキも見逃しにくくなっています。 スリムボディで抵抗も少なく、アタリも的確に知らせてくれます。

適合オモリ:3号本体質量(g)9.10(電池含)電池寿命(時間)約15使用電池リチウム電池最大径×高さH(Φmm×mm)24×123対象主な対象魚:タチウオ、セイゴ、イカ、アジ、etc適合バッテリーFB-03またはBR435(別売)発光体高輝度LED(3m/m)
注意
※電池は付属しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする