超高輝度電気ウキ 緑

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合オモリ:普通2号 注文コード15446788 品番FF-C20LG
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は適合など2種類から選べます 他の種類を見る

オールマイティータイプ高輝度電気ウキ
超高輝度国産LEDを採用したオールマイティーな普通タイプ高輝度電気ウキです。発行幅の広いトップは、より明るく、より見やすくなっています。スリムボディで抵抗も少ないので、アタリが取りやすく太刀魚・イカに最適な高輝度電気ウキです。

適合オモリ:普通2号 本体質量(g)14.08(電池含) 電池寿命(時間)約15 使用電池リチウム電池 最大径×高さH(Φmm×mm)23×151 対象主な対象魚:タチウオ、イカ、セイゴ、クロダイ(チヌ)、メバル、etc 適合バッテリーFB-03またはBR435(別売) 発光体高輝度LED(3m/m)
注意
※電池は付属しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする