冨士灯器
冨士灯器の 漁網/漁具
冨士灯器の 浮子/フロート
超高輝度電気ウキ 緑
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
オモリ:自立3号
注文コード
15446815
品番
FF-D30LG
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
完全自立の高輝度電気ウキ
超高輝度国産LEDを採用した完全自立の高輝度電気ウキです。発行幅が広いトップは、より明るく、より見やすく視認性抜群!自立タイプで遠投性が良く、遠くのポイントも狙えます。
適合
オモリ:自立3号
本体質量(g)
31.67(電池含)
電池寿命(時間)
約15
使用電池
リチウム電池
最大径×高さH(Φmm×mm)
25×219.5
対象
主な対象魚:タチウオ、イカ、セイゴ、クロダイ(チヌ)、メバル、etc
適合バッテリー
FB-03またはBR435(別売)
発光体
高輝度LED(3m/m)
注意
※電池は付属しておりません