冨士灯器
冨士灯器の 漁網/漁具
冨士灯器の 浮子/フロート
超高輝度電気ウキ 緑
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
オモリ:3号
注文コード
15446867
品番
FF-F30LG
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
発光幅が広く抜群の視認性!
安心のMade in OSAKA! 発光幅が広く、太くした抜群の視認性に優れたトップ形状。 非自立ウキ
適合
オモリ:3号
本体質量(g)
10.62(電池含)
電池寿命(時間)
約15
使用電池
リチウム電池
最大径×高さH(Φmm×mm)
23×215
対象
主な対象魚:タチウオ、イカ、スズキ、アジ、etc
適合バッテリー
FB-03またはBR435(別売)
発光体
高輝度LED(3m/m)
注意
※電池は付属しておりません