冨士灯器
冨士灯器の 漁網/漁具
冨士灯器の 浮子/フロート
超高輝度電気ウキ 緑
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
オモリ:5号
注文コード
15446919
品番
FF-15LG
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
リチウム電池2本タイプで抜群の明るさ メーカー比No,1
電池2本タイプの6V仕様で抜群の明るさを実現! 開発から生産まで安心のMADEinJAPAN
適合
オモリ:5号
本体質量(g)
15.70(電池含)
電池寿命(時間)
約10
使用電池
リチウム電池
最大径×高さH(Φmm×mm)
20×328
対象
主な対象魚:タチウオ、イカ
適合バッテリー
FB-03またはBR435(別売)
発光体
超高輝度緑色LED
注意
※電池は付属しておりません