冨士灯器
冨士灯器の 漁網/漁具
冨士灯器の 浮子/フロート
超高輝度電気ウキ 2点発光
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
オモリ:2号
注文コード
15446955
品番
FF-13U
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
2点発光の棒型電気ウキの決定版
適合
オモリ:2号
本体質量(g)
8.85(電池含)
電池寿命(時間)
約7
使用電池
リチウム電池
最大径×高さH(Φmm×mm)
17×229
対象
主な対象魚:タチウオ、スズキ(セイゴ)、イシモチ、イカ、etc
適合バッテリー
FB-03またはBR435(別売)
発光体
高輝度LED(3m/m)
注意
※電池は付属しておりません