冨士灯器
冨士灯器の 漁網/漁具
冨士灯器の 浮子/フロート
超高輝度電気ウキ カラーセレクト2点発光
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
オモリ:6号
注文コード
15447007
品番
FF-CSL6U
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
好評のCS(カラーセレクト)ウキにL(ロング)タイプを追加! 視認性抜群のU(2点発光)タイプ!
適合
オモリ:6号
本体質量(g)
27.74(電池含)
電池寿命(時間)
約7
使用電池
リチウム電池
最大径×高さH(Φmm×mm)
24.1×330
対象
主な対象魚:タチウオ、イカ、アジ、サバ、イシモチ、タイ、イサキ、メジナ、etc
適合バッテリー
FB-03またはBR435x2本(別売)
発光体
超高輝度赤色&緑色LED2個
注意
※電池は付属しておりません