冨士灯器
冨士灯器の 漁網/漁具
冨士灯器の 浮子/フロート
超高輝度電気ウキ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15447077
品番
FF-N20
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
涙型の電気自立ウキ
今までにない流線型でわずかなアタリがとれる。タチウオ・イカに最適!遠投力にすぐれた感度抜群の電気ウキ。
適合
オモリ:2号
本体質量(g)
15.1(電池含)
電池寿命(時間)
約15
使用電池
リチウム電池
最大径×高さH(Φmm×mm)
25×154
対象
主な対象魚:タチウオ、イカ、アジ、etc
適合バッテリー
FB-03またはBR435(別売)
発光体
高輝度LED(3m/m)
注意
※電池は付属しておりません