グリーンフィールド
グリーンフィールドの バルコニーまわり
グリーンフィールドの 人工芝
グリーンフィールドの ロール式人工芝
リアリーターフ(R) ヨーロピアンロング 40mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15447330
品番
RET40FR-1-10ERP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
高級感のある落ち着いた色合い。ヨーロッパで親しまれる細身のパイル。
用途
インテリア・エクステリア用の高機能タイプ人工芝です。
種別
ヨーロピアン
材質
パイル:PE・PP、バッキング:PU
長さ(m)
10
パイル長(mm)
40
幅(m)
1
注意
※個人宅は配送不可です(屋号がある場合は除く)。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません