曜日別特売
TS240GSSD220S SATA-III 6Gb/s SSD220S トランセンド 15447664

SATA-III 6Gb/s SSD220S

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(GB)240
内容量1個注文コード15447664品番TS240GSSD220S
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

トランセンドのSSD220Sはセルをスタックすることでストレージを拡張する3D NANDフラッシュを採用したSATA-III 6Gb/s SSDで、優れたパフォーマンスと信頼性を提供します。

寸法(mm)100×69.85×6.8質量(g)45保証期間3年保証フラッシュ3D NANDフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応データ転送スピードシーケンシャルリード/ライト:最大 500/300 MB/s動作温度範囲(℃)0~70容量(GB)240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-12
用途: 弊社製品の起動ディスク用として

性能も安定、価格も安定、ここ5年間、製品に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする