トランセンド
トランセンドの PCパーツ
トランセンドの 内蔵型SSD
SATA III 6Gb/s SSD230S
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(TB)
4
注文コード
15447750
品番
TS4TSSD230S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
トランセンドのSSD230Sはセルをスタックすることでストレージを拡張する3D NANDフラッシュを採用したSATA-III 6Gb/s SSDで、優れたパフォーマンスと信頼性を提供します。
寸法(mm)
100×69.85×6.8
質量(g)
53
保証期間
5年保証
フラッシュ
3D NANDフラッシュ
RoHS指令(10物質対応)
対応
データ転送
スピードシーケンシャルリード/ライト:最大 560/520 MB/s
容量(TB)
4
動作温度範囲(℃)
0〜70