ハサミ カッター 一体 2Way携帯ハサミ<ハコアケ>

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 15447820 品番 ハサ-420LS
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

2つのモードで使える便利な携帯ハサミ!
キャップのいらないスライド機構。ハンドルを軽く押してスライドすると、「開梱カッターモード」「ハサミモード」に片手でサッと切り替えられます。
「開梱カッターモード」は、約3mmの刃によって、ハサミの刃を閉じたまま段ボールの開梱ができます。
「ハサミモード」は、PPバンドや洋服のタグなどを切ることができます。
ケース前部のガイドを段ボールに沿わせることで、開梱がしやすくなります。
紐などを通すことで、本体を吊下げることができるストラップホール付きです。

幅(mm)13(刃収納時) 全長(mm)113 サンドベージュ タイプスタンダード 板厚(mm)1.5 刃渡り(mm)35 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15447829
2024-02-15
用途:
作業小屋に必ず一つ
農・林・水産業

作業小屋の入り口にかけてあります。最近の購入方法は配達物が多くすぐに開封することが多く位置を決めておいておくのが便利、以前はハサミ等を置いておりましたが他の使用でどこかに置き忘れ目的がおお過ぎて忘れることが多く困っていました。解消しました。

1人が参考にしています
対象商品:
15447820
2024-04-02
用途:
開封
レスキューPCサポートサービス 様 (サービス業)

鋏は折りたたみの鋏よりも使いやすい。普通紙なら十分に切れる。

スライドの固定があまい。もう一工夫欲しい。
カッターの切れ味はいまいち。
刃は数ミリ程度と安全性高いが、所詮は鋏の刃です。


携帯用の鋏としてはいいけど、カッターの部分、ダンボール開封用にはもう一工夫欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
15447820
2024-02-27
用途:
携帯
金融・保険業

携帯バッグの中に入れてます、
何かの時に役立ちそうです、

対象商品:
15447829
2024-02-03
用途:
宅配便開封用に

一つの賞品で、二つの作業が続けてできて重宝してます。

対象商品:
15447829
2023-05-29
用途:
段ボール箱の開封
教育・研究機関

まさに便利グッズ。段ボール箱の開封の際の手間が大変軽減されました。中身を傷つけることなく鋭い切れ味で気持ちいいです。また、ハサミも結構使うことに気づき、この製品の企画が素晴らしいことが良く分かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする