蛍光ペン マイルドライナー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15447890 品番 WKT7-MBP
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥91
販売価格(税別)
83

使い方が広がる2つのカラーセットが新登場!やさしさマイルド ほんのりとした色合いのシャーベットカラー、ナチュラルマイルド 大人っぽい色合いのアースカラー

全長(mm)141.5 質量(g)10.1 タイプツイン 最大径(Φmm)11.5 線幅(mm)細1.0〜1.4、太4.0 インク色マイルドベビーピンク インク水性顔料 商品タイプ使い切り本体 線の太さ細/太

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15447856
2024-04-21
用途:
書類のチェックマーカーとして

書類チェックの際の確認済を示すマーカーとして使ってます。
入力を一文字ずつ確認するような作業が多いのですが、ダブルチェック時に他の人と被らない色、印字が見にくくならない落ち着いた色、コピー時に写り難い色、を満たすこのシリーズを愛用しています。
一般的に店頭取扱が無い色も手に入るのでここでまとめて注文しています。

対象商品:
15447856
2023-10-06
用途:
事務で書類に適度に色を付けたいとき
製造業

蛍光ペンですが色がほんとにやわらかくて、はっきりとではなく気持ち色を付けておきたいときに便利です。薄い色なので文字にかぶせて塗っても文字も見えにくくなるとかもないのでいいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする