ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの マーカー/蛍光ペン
ゼブラの 水性マーカー
ノック式サインペン クリッカート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15448039
品番
WYSS22-ES
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥91
販売価格(税別)
¥
83
バスケットに入れる
空気中の水分を吸収するインク『モイストキープインク』を採用した、キャップなしでもペン先が乾かず書けるノック式の水性カラーペンです。やさしくペールな色合いが登場。
タイプ
シングル
線幅(mm)
0.6
インク色
ブラウンシュガー
インク
水性染料
色数
1
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
14.4×147.7
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
中字