トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の ボールペン
トンボ鉛筆の 油性ボールペン
ボールペン モノグラフライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール径(Φmm)
0.5
色(本体)
スモーキーパープル
注文コード
15448118
品番
FCF-112E
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
この商品は
ボール径・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
高精度ニードルチップ/超潤滑油性/高密度テクスチャーグリップ
シリーズ
モノグラフライト
幅W×全長(mm)
最大14×144.0
インク色
黒
替芯
BR-KNE33
ボール径(Φmm)
0.5
色(本体)
スモーキーパープル
インク
油性染料
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応