ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの ボールペン
ぺんてるの 多色/多機能ボールペン
4色ボールペン ビクーニャ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
15448197
品番
XBXC45A
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
なめらかインキ搭載/筆跡鮮やか/1本で4色
方式
スライド式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
183.9×42.9×27.9
インク色
黒・赤・青・緑
替芯
XBXS7(黒・赤・青・緑)
ボール径(Φmm)
0.5(0.7)
インク
油性染料+顔料
色数
4
色(軸)
ブラック
繰り返し・詰め替え
対応