シャープペンシル スマッシュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15448240 品番 XQ1003-N
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

先金・前軸一体構造/ブレない安定した書き心地/先が見やすい4mmパイプ/低重心設計/大型ラバーノック/芯硬度表示付き

寸法(mm)11×9×139 方式ノック式 芯径(mm)0.3 色(本体)ダークグレー 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする